Digitális, külső mikrométer kis mérőfelületekkel IP65, 75-100 mm, 2 mm mérőfelület

Cikkszám: 331-264-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 331-264-30
    EAN / GTIN 4946368688954
    Gyártó száma 331-264-30
    L-szám L40010 11979

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic külső mikrométer kis mérőfelületekkel egyszerűsíti a hornyok és öntött alkatrészek mérését, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló pontosságú és olajálló anyagot használtak az összes műanyag alkatrészhez (IP65) Kis átmérőjű ülék és orsó a hornyok és fogazások méréséhez Kiváló víz- és porállóság a hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használathoz.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 75 - 100
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
    Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz