Leírás:
A Digimatic kis átmérőjű mikrométer leegyszerűsíti a hornyok és idomok mérését, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Kiváló pontosságú és olajálló anyagot használtak az összes műanyag alkatrészhez (IP65) Kis átmérőjű ülék és orsó a hornyok és fogazások méréséhez Kiváló víz- és porállóság a hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használathoz.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 50 - 75
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év