SC 32T16A Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 3309929
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3309929
EAN / GTIN 7291075422801
Gyártó száma 3309929
L-szám L24120 2115

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 62 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz