PICCO LM050.4-20 IC909 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 3309755
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3309755
EAN / GTIN 7291075361711
Gyártó száma 3309755
L-szám L24030 868

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém és forrasztott forgácsoló és hornyoló szerszámok, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 4 mm, sarokrádiusz (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,2 mm, teljes hossz (OAL) 34 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 34 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz