PICCO LM050.25-5 IC909 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 3309746
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3309746
EAN / GTIN 7291075361629
Gyártó száma 3309746
L-szám L24030 878

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém és forrasztott marószerszámok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, sarokrádiusz (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,1 mm, teljes hossz (OAL) 19 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,1 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,2 mm
  • Dmin. Távolság 2,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 19 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz