Női jól láthatósági pulóver High Vis piros XS

Cikkszám: 330819745500XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék high vis rot
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 330819745500XS
    EAN / GTIN 7330509811375
    Gyártó száma 330819745500XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, egyik oldala szálcsiszolt, 240 g/m².

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral
    Oldalzsebek cipzárral

    Fontos részletek
    Magas gallér

    Funkcionalitás
    Női szabás

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

    Első zárás
    Egyirányú műanyag cipzár

    Kivitel
    Karika az ujjvégen
    Bordázott szegély

    Leírás:

    • Női szabású, jól láthatósági pulóver, minden oldalán fényvisszaverőkkel, így minden irányból jól látható
    • A pulóver cipzárral, két zsebbel az elején és egy mellzsebbel rendelkezik
    • A maximális munkakomfort érdekében tervezték, és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, XS-M 2. osztály, L: 3. osztály
    • Jól láthatósági védőruházat

    Szabvány:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification C

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz