3/8″ Dugókulcs, közepes-hosszú (inch) 5/16″

Cikkszám: 3305XA 5/16
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3305XA 5/16
EAN / GTIN 4991644047567
Gyártó száma 3305XA 5/16
L-szám L60050 7491

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Hosszúság: 16 mm
Magasság: 26,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz