PENTA 24N196J015 IC807G Leszúró lapkák

Cikkszám: 3304798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3304798
EAN / GTIN 7291075151091
Gyártó száma 3304798
L-szám L24080 355

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,15 mm, vágási mélység, max. (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 1,96 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 1,96 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz