PENTA 24N157J079 IC807G Leszúró lapkák

Cikkszám: 3304796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3304796
EAN / GTIN 7291075239126
Gyártó száma 3304796
L-szám L24080 316

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,79 mm, vágási mélység, max. (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 1,57 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,79 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,57 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,08 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz