PCHR 19-D22-2-JHP Szerszámtartó 5 vágóbetétekhez, hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 3304747
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTAIQGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3304747
    EAN / GTIN 7291075362558
    Gyártó száma 3304747
    L-szám L23920 3358

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
    • Teljes magasság (OAH): 1,26″
    • Teljes hossz (OAL): 4,783″.

    Jellemző:

    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
    • fej hossz (LH): 1.14″
    • teljes magasság (OAH): 1.26″
    • teljes hossz (OAL): 4.783″
    • szár magasság (H): 3/4″
    • szár szélesség (B): 3/4″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.87″

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz