PCHR 19-D32-2-JHP Fogó 5 vágóbetéthez, hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 3304737
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304737
EAN / GTIN 7291075362459
Gyártó száma 3304737
L-szám L23920 3303

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
  • Teljes magasság (OAH): 1,61″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
  • fej hossz (LH): 1.2″
  • teljes magasság (OAH): 1.61″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.26″

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban