PCHR 16-D32-2-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3304729
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3304729
EAN / GTIN 7291075362374
Gyártó száma 3304729
L-szám L23920 1598

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2 mm, teljes magasság (OAH) 41 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2 mm
  • Fej hossza (bal) 25,9 mm
  • Teljes magasság (OAH) 41 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban