PCHR 25.4-34-JHP Szerszámtartó süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz, célzott hűtőfolyadék-ellátással PENTA vágóbetétekhez

Cikkszám: 3304714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Sorozat PENTACUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3304714
    EAN / GTIN 7291075362657
    Gyártó száma 3304714
    L-szám L23920 3167

    Leírás

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,394″
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,157″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,059″
    • Longitud total (OAL): 5,32″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.394″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.059″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.3″
    • Longitud total (OAL): 5.32″
    • Altura del mango (H): 1″
    • Ancho del mango (B): 1″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz