Fokozatos létra 4-szakaszos nivello® keresztrúddal 4x10 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 33040
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 4×10
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Létrafok
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 33040
Másolás
EAN / GTIN 4031405330405
Másolás
Gyártó száma 033040
Másolás
L-szám L90110 1159
Másolás
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium lépcsőfokos létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • nivello® keresztléc a kiválasztott termékhez optimális szélességben az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz a nivello® létracipőnek köszönhetően 2 tengelyes dőlésszög-technológiával, támaszszög-szabályozással és cserélhető lábtáblákkal. A keresztrudat lazán szállítjuk, és kétszer csavarozzuk a karó alsó végéhez.
  • A magasság néhány egyszerű lépésben állítható lépcsőfokról lépcsőfokra
  • Műanyag végzáró sapkák a felső sín végén
  • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6000 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz kitolt: 4800 mm
  • Hossz visszahúzva: 3060 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló: Alumínium folyású
  • Lépéshossz: 2690 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 4x10 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz