GEMI 2010Y IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3302935
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3302935
EAN / GTIN 7291075362671
Gyártó száma 3302935
L-szám L24100 363

Leírás

Leírás:

Vájás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Dmin. Távolság 11,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz