Összecsukható kocsi Optiliner

Cikkszám: 3301
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Összecsukható kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3301
EAN / GTIN 4017976033013
Gyártó száma 3301
L-szám L90080 953
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Összecsukható kocsi Optiliner acélcsőszerkezetből, RAL 5007 ragyogó kék színű porszórással, tartós felületvédelemmel, ütés- és karcálló. Fa anyagú tábla piros műanyag felülettel. A tolórúd a platformra hajtható. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Hasznosítható alapterület hossza (mm): 900
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 230
Teljes hossz (mm): 1010
Teljes szélesség (mm): 620
Teljes magasság (mm): 1030
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint