3/8″ Dugókulcs, közepes-hosszú (inch) 1/4″

Cikkszám: 3300XA 1/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300XA 1/4
EAN / GTIN 4991644047468
Gyártó száma 3300XA 1/4
L-szám L60050 10707

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 17,3 mm
D1: 10,3 mm
Hosszúság: 16 mm
Magasság: 26,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz