3/8″ Dugókulcs (mm) 27 mm

Cikkszám: 3300M 27mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300M 27mm
EAN / GTIN 4991644031849
Gyártó száma 3300M 27mm
L-szám L60050 5813

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 32,5 mm
D1: 35 mm
Hosszúság: 28 mm
Magasság: 47,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 27 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz