3/8″ Dugókulcs csavaranyákhoz 18 mm

Cikkszám: 3300FN 18mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300FN 18mm
EAN / GTIN 4991644044610
Gyártó száma 3300FN 18mm
L-szám L60050 4765

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 13,5 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 27 mm
Hosszúság: 13 mm
Magasság: 80 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 18 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz