3/8″ Dugókulcs, hosszú (inch) 7/16″

Cikkszám: 3300A 7/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300A 7/16
EAN / GTIN 4991644032099
Gyártó száma 3300A 7/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 17,3 mm
D1: 16 mm
Hosszúság: 12 mm
Magasság: 41,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz