3/8″ Dugókulcs, hosszú (inch) 19/32″

Cikkszám: 3300A 19/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300A 19/32
EAN / GTIN 4991644032136
Gyártó száma 3300A 19/32

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 20 mm
D1: 21 mm
Hosszúság: 16 mm
Magasság: 41,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 19/32″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz