3/8″ Dugókulcs, hosszú (inch) 13/16″

Cikkszám: 3300A 13/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300A 13/16
EAN / GTIN 4991644032181
Gyártó száma 3300A 13/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 26 mm
D1: 27 mm
Hosszúság: 22 mm
Magasság: 39,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 13/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz