MARTOR BLADE CONVEX CLING 33 , 10 magazinban

Cikkszám: 33.50
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 33.50
    EAN / GTIN 4002632904585
    Gyártó száma 33.50
    L-szám L60170 771

    Leírás

    Leírás:

    A CONVEVE KLINGS NR. A 33 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 40 mm hosszú, 8,5 mm széles és 0,50 mm vastag.

    A CONVEVE KLINGS NR. a 33 a 33,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX FIÚ, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Vágás:
      Különleges köszörülés
    • Penge oldalai:
      a 1-szeres

      penge jellemzői:
      1 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Penge alakú szike penge
    • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
    • Penge oldalai: 1-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 1.
    • Vágóélek: 1-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz