Szorítóvas sima 51,5 mm

Cikkszám: 329970 51,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (0,5 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ 51,5 mm
    Befogó Top 65
    Befogófelület Sima
    Keménység 60 HR
    Profil kerek
    Hossz L 49 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 329970 51,5
    EAN / GTIN 2050001926500
    Gyártó száma TOP65GR51,5

    Leírás

    Kivitel:

    Szorítóvasak, kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási ⌀-t.
    Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

    Előny:

    • 25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.
    • Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló
    • Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.

    Felhasználás:

    Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

    Ajánlás:

    Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

    Figyelem:

    Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok külön rendelésre!

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz