Szorítóvas kereszt- és hosszanti recézés 40 mm

Cikkszám: 329968 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (0,5 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó Top 52
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329968 40
EAN / GTIN 2050002052666
Gyártó száma TOP52R40,0

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási ⌀-t.
Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Előny:

  • 25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.
  • Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló
  • Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Ajánlás:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok külön rendelésre szállíthatóak!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz