Szorítóvas sima 51 mm

Cikkszám: 329950 51
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (1 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 51 mm
Befogó SK 100
Befogófelület Sima
Keménység 60 HR
Profil kerek
Hossz L 59 mm
Kivitel előrész nélkül
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329950 51
EAN / GTIN 2050001924582
Gyártó száma SK100BZGR51,0

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Felhasználás:

Változatos alkalmazási területek megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok külön rendelésre szállíthatóak!
Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz