Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel 50 mm

Cikkszám: 329944 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (1 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 50 mm
Befogó SK 80
Befogófelület Kereszt- és hosszanti recézés
Keménység 60 HR
Profil kerek
Hossz L 53 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329944 50
EAN / GTIN 2050001923875
Gyártó száma SK80BZIR50,0

Leírás

Kivitel:

Szorítóvasak, kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
Kereszt és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.
Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok külön rendelésre!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz