Szorítóvas sima 25 mm

Cikkszám: 329930 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (0,5 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 25 mm
Befogó SK 65
Befogófelület Sima
Keménység 60 HR
Profil kerek
Hossz L 53 mm
Kivitel rövidebb előrész
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329930 25
EAN / GTIN 2050001072689
Gyártó száma SK65BZIGR25,0

Leírás

Kivitel:

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.
Szorítóvasak, kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.
Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok külön rendelésre!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz