Szorítóvas sima 27,5 mm

Cikkszám: 329920 27,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (0,5 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 27,5 mm
Befogó SK 52
Befogási tartomány 3 mm - 7,5 mm
Befogófelület Sima
Keménység 60 HR
Profil kerek
Hossz L 46 mm
Kivitel rövidebb előrész
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329920 27,5
EAN / GTIN 2050001074287
Gyártó száma SK52BZIGR27,5

Leírás

Version:

Smooth version for precision machining.
Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

Application:

Versatile application range, machining centres, measuring machines or pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz