Kiesztergálható gyűrű befogófejekhez 65

Cikkszám: 329835 65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítóvas (SK) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete 65 mm
Termék fajtája Kiesztergálható gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329835 65
EAN / GTIN 2050001922571
Gyártó száma AR65

Leírás

Alkalmazható:

329916; 329926; 329936; 329946; 329976 sz. önállóan kiesztergálható szorítóbetéthez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz