Elektronikai tesztelő Capture Lite 80-1100 Nm

Cikkszám: 3297934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3297934
EAN / GTIN 0616050810133
Gyártó száma 3297934

Leírás

Leírás:

  • Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
  • Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően
  • 5 modell 0,02 N-m és 350 N-m közötti tartományban
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″ négyszögletes tengellyel (CL1 és CL10H 1/4″ hatszögletes tengellyel)
  • Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
  • 3 mérési mód:
  • Egyszerű kezelés az 1 gombos működtetés révén (mérési mód, egység)
  • Kapcsolható N-m, lbf-ft és lbf-in
  • optimálisan leolvasható az egysoros, jól megvilágított OLED kijelzőnek köszönhetően
  • autostart funkció, ha egy nyomatékszerszám van csatlakoztatva
  • autosleep üzemmód, ha nincs használatban
  • egyszerűen asztalra vagy falra szerelhető
  • tápellátás és adatkimenet USB csatlakozón keresztül
  • szállítás:
  • Capture Lite tesztelő
  • USB csatlakozókábel
  • Adapter (modelltől függően)
  • Működési útmutató
  • Vizsgálati tanúsítvány
  • Biztos műanyag tok betéttel.

Jellemző:

  • Adapter: 36 mm-es hatszög 1″ négyzetre, 36 mm-es hatszög 3/4″ négyzetre
  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 36 mm
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
  • Felbontás: 0,1
  • Működési irány: Jobbra
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 9735 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 811 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 59 lbf ft - 811 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 1100 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
  • Teljes magasság [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [mm]: 138 mm
  • Anyag: Alumínium ház
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
  • Interfész: USB
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Grafikus kijelző: igen
  • Túlterhelés elleni védelem: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz