Nyomatékvizsgáló, tesztelő 5-150 Nm

Cikkszám: 3297918
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3297918
EAN / GTIN 0611702896930
Gyártó száma 3297918

Leírás

Leírás:

  • Digitális nyomatékmérő a nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók teszteléséhez
  • Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően
  • 5 modell a 0,02 N-m és 350 N-m közötti tartományban
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″ négyszögletes tengellyel (CL1 és CL10H 1/4″ hatlapú tengellyel)
  • Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
  • 3 mérési mód: Csúszóérték-kijelzés (pálya), csomópont-érzékelés (első csúcs), csúcsérték-mérés (csúcs)
  • Egyszerű kezelés 1 gombos működtetéssel (mérési mód, egység)
  • Kapcsolható N-m, lbf-ft és lbf-in
  • optimálisan leolvasható az egysoros, jól megvilágított OLED kijelzőnek köszönhetően
  • Autostart funkció, ha a nyomatékszerszám be van dugva
  • Autó alvó üzemmód, ha nincs használatban
  • Egyszerű rögzítés asztalra vagy falra
  • Tápellátás és adatkimenet USB csatlakozáson keresztül
Szállítási terjedelem:
  • Capture Lite tesztelő
  • USB csatlakozókábel
  • Adapter (modelltől függően)
  • Műszaki útmutató
  • Tesztelési tanúsítvány
  • Biztos műanyag tok betéttel
.

Jellemző:

  • Adapter: 1/4″
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Felbontás: 0,01
  • Működési irány: Jobbra
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 1325 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 110 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 150 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
  • Teljes magasság [mm]: 70 mm
  • Teljes hossz [mm]: 135 mm
  • Anyag: Alumínium ház
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
  • Interfész: USB
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • Túlterhelés elleni védelem: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban