Szorítópatron, kerek, DIN 6343 33 mm

Cikkszám: 329550 33
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 33 mm
Típus 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Teljes hossz L 94 mm
Szög α 15 fok
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 329550 33
EAN / GTIN 4045197309815
Gyártó száma 10128013300

Leírás

Kivitel:

Szorítópatronok, kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Szabvány:

DIN 6343

Pontosság:

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) külön rendelésre!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm sima. ⌀ 8,5 mm-től keresztrecézéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz