Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: cső- és profilacélból hegesztett, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. 4 polc származék faanyagból készült deszkákkal, 10 mm magas peremmel. Terhelhetőség polconként 60 kg. 4 db forgó kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazott kerékagyakkal. 2 fékkel, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (peronkocsik biztonsága). Szétszerelve szállítjuk.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 250
Hasznosítható alapterület hossza (mm): 320
Használható terület szélessége (mm): 470
Polcmagasságok (mm): 285, 540, 795, 1050
Teherbírás padló (kg): 60
Teljes hossz (mm): 430
Teljes szélesség (mm): 513
Teljes magasság (mm): 1130
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint