Anyagállvány

Cikkszám: 3291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Anyagtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3291
    EAN / GTIN 4017976032917
    Gyártó száma 3291
    L-szám L90080 476

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Műanyag ládákhoz, acéllemez ládákhoz, drótkosarakhoz stb., állítható magasságú és mozgatható. Szekcionált acél/csőszerkezet acéllemezből készült platformmal. Az egyik oldalon érintkező peremmel ellátott, 15°-kal és 30°-kal dönthető, fokozatmentesen állítható magasságú, forgatható és zárható platform, pneumatikus leengedési csillapítással. Porszórtan kék RAL 5007. 4 db forgó kerék, síkcsapágyazott tengelycsapágyakkal, 2 db fékkel az EN 1757-3 európai szabvány szerint (platós kocsik biztonsága). 3290: 510 - 700 mm magasság állítható 3291: 720 - 1070 mm magasság állítható

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 150
    Használható terület hossza (mm): 510
    Használható felület szélessége (mm): 410
    Dőlésszög (fok): 0, 15, 30
    Állítható magasság (mm): 720-1070
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 75 x 25

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz