Oldalsó kocsi

Cikkszám: 32902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 32902
EAN / GTIN 4017976011387
Gyártó száma 32902
L-szám L60070 2261

Leírás

Kivitel:

nem összeszerelt

Leírás:

Cső- és profilacélszerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 3 műanyag dobozzal: 1 db. 600 x 400 x 145 mm, 2 db. 600 x 400 x 220 mm. 2 forgó és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső és középső platform teherbírása 50 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Használható felület hossza (mm): 605
Használható felület szélessége (mm): 405
Polcmagasság (mm): 197, 652, 1152
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes hossz (mm): 821
Teljes szélesség (mm): 455
Teljes magasság (mm): 1282
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz