Kivitel:
nem összeszerelt
Leírás:
Acélcső- és profilacélszerkezet, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 3 db fapanel, 13 mm magas peremmel. 2 forgó és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Felső és középső platform teherbírása 50 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Használható felület hossza (mm): 605
Használható felület szélessége (mm): 405
Polcmagasságok (mm): 209, 664, 1164
Teherbírás padló (kg): 50
Teljes hossz (mm): 821
Teljes szélesség (mm): 455
Teljes magasság (mm): 1178
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint