Leírás:
A Digimatic cserélhető rúdbetétekkel ellátott mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: a Ø 4 mm-es cserélhető rúdbetétek, a lazított mérőfelülettel, 25 mm-es lépésekben nagy mérési tartományt biztosítanak. Rögzítőszerkezet Egy racsni biztosítja az állandó mérőerőt
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 12
Digitális lépésérték: 0,0001″/0,001 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ⌀ 18 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 301.336, 04GAA274 számú beállítókulccsal, 202.863 számú belső hatszög 1x SR-44 elemmel.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év