Nyomatékkulcs TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Cikkszám: 3288307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3288307
EAN / GTIN 4010886965634
Gyártó száma 3288307
L-szám L60160 6092

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás:
  • Vezérelt csavarhúzás 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft tartományban
  • Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs forgócsapos rögzítéssel az ipar és a kereskedelem számára
  • Kialakítás:
  • A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
  • Inkl. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltoztatáshoz a rögzítőszerszám átállítása)
  • Csapkatartó Ø 16 mm
  • Gyári kalibrációs mérőeszköz: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
  • Új, ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási tartásának megfelelően kialakított
  • Jól látható és tapintható kézközpontosító segédeszköz, valamint kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
  • Kettős skála N-m / lbf-ft nóniussal (N-m), megnövelt látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
  • Nóniussal N-m fő skála a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
  • A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
  • A skála vonal közvetlenül a skála fölött helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishiba)
  • A skálakeretbe integrált és a látóablakon keresztül a kopás ellen védett egységfelirat
  • Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést ad
  • Meggördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Elgurulásgátló, megakadályozza a szerszám elgurulását, amikor leteszik.

Jellemző:

  • A működtető mérete [metrikus]: 16 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Alkalmazási tartomány: Összeszerelés
  • Soros összeszerelés
  • Szerkezetgyártás
  • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 39 mm
  • Teljes magasság [mm]: 39,8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 297 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 32 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 234,5 mm
  • Anyag: Acélcsöves szerkezet
  • Nm: 0,25 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Tűzár
  • Skálabeosztás: 2,5
  • Skálaosztás [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 25 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok: Autóipar
  • Ipari
  • Építőipari és haszongépjárművek
  • Katonai
  • Energetika
  • Mechanikai
  • Haszonjárművek
  • Kiszolgálás
  • Mezőgazdaság
  • Olaj és gáz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz