TORCOFIX FS SE 9x12 10-50Nm rögzített

Cikkszám: 3288269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3288269
EAN / GTIN 4010886965597
Gyártó száma 3288269

Leírás

Leírás:

  • A csavarok ellenőrzött meghúzása 10 - 50 Nm / 7,5 - 37 lbf·ft kioldási tartományban
  • és robusztus csőnyomatékkulcs rögzített beállítási
  • változattal SE 9x12 befogó
  • a jobb és bal oldali ellenőrzött meghúzáshoz (az irányváltáshoz szerszámcsere)
  • bevált és robusztus kioldó mechanizmus
  • vékony kialakítás
  • új ergonomikus fogantyú Tamper-biztos sapka a fogantyú
  • végén
  • gyári kalibrálási pont: 17,5 mm-es (9x12 mm-es)
  • működtetés csak egységes osztástávolságú behelyezési szerszámokkal – ellenkező esetben A szerszámhasználattól függően akár előre (pl. befogó), akár oldalra (pl. visszafordító racsnis és dugókulcsos csavarbetét) történő értékeltolódás történhet
  • A DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti II. Típusú A osztály szerint osztályozva, +/- 3 %-os maximális megengedett eltérésre kalibrálva, és így pontosabban, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
  • visszakövethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • ha gyári beállítás szükséges, kérjük, adja meg az Nm / lbf-ft értéket rendeléskor (ár kérésre)
  • opcionális: TF-EFS beállító- és reteszelőszerszám (kód:3254933)

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Hajtóműtartó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Meghúzási irány: Bal és jobb oldali
  • Tárolás/tartalom: Műanyag doboz
  • Kioldószerkezet: Rövid kioldóút
  • Nyomaték (max.) [lbf-ft]: 37 lbf·ft
  • Nyomaték (max.) [N-m]: 50 Nm
  • Nyomaték (min.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft
  • Nyomaték (min.) [N-m]: 10 Nm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [N-m]: 10 Nm - 50 Nm
  • Eltávolítási utasítások a szerszámon: Nincs
  • Fix beállítás: Igen
  • Teljes szélesség [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [inch]: 246 mm
  • Kalibrációs hossz: 194 mm
  • Anyag: Festett acélcsőszerkezet, horganyzott téglalap alakú tartóval
  • Nettó súly [kg]: 0,27 kg
  • Pontosság +/-: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • Skála típusa: nélkül
  • VDE tanúsítás: Nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz