Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs forgócsapos rögzítéssel az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Melléklet. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltoztatáshoz a rögzítőszerszámot át kell helyezni)
Csapkatartó Ø 22 mm
Gyári kalibrációs mérőeszköz: 56 mm (Ø 22 mm)
Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Új, ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási tartásának megfelelően kialakítva
Jól látható és tapintható kézközpontosító, valamint kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
Kettős N-m / lbf-ft skála nóniussal (N-m), megnövelt látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
Nóniussal az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához; Lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
A skála vonal közvetlenül a skála felett helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
A skála keretébe integrált és a látóablakon keresztül kopás ellen védett egységfelirat
Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.
Jellemző:
- A működtető mérete [metrikus]: 22 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Tárolás: Karton
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 22 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 45 mm
- Teljes magasság [mm]: 44 mm
- Teljes hossz [mm]: 1.355 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 465 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 1276,8 mm
- Anyag: Acélcsöves szerkezet
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Tűzár
- Skálabeosztás: 10
- Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 56,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Energetika
- Műszaki gépészet
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
.