NyomatékkulcsTorcoFix Z 80-400 Nm

Cikkszám: 3278611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3278611
EAN / GTIN 4010886962466
Gyártó száma 3278611

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, kioldható és robusztus cső alakú nyomatékkulcs forgócsapos rögzítéssel az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
Inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltoztatáshoz a rögzítőszerszámot át kell helyezni)
Csapkatartó Ø 16 mm
Gyári kalibrációs mérőeszköz: 32 mm (Ø 16 mm)
Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Új, ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási tartásának megfelelően kialakítva
Jól látható és tapintható kézközpontosító, valamint kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
Kettős N-m / lbf-ft skála nóniussal (N-m), megnövelt látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
Nóniussal az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához; Lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
A skála vonal közvetlenül a skála felett helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
A skála keretébe integrált és a látóablakon keresztül kopás ellen védett egységfelirat
Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik

Jellemző:

  • A működtető mérete [metrikus]: 16 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 660 mm
  • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 35 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 582,3 mm
  • Anyag: Acélcsöves szerkezet
  • Nm: 1 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: Tűzár
  • Skálabeosztás: 10
  • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    .

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz