NyomatékkulcsTorcoFix Z 60-300 Nm

Cikkszám: 3278603
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3278603
    EAN / GTIN 4010886962459
    Gyártó száma 3278603
    L-szám L60160 5944

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban
    Elhelyezhető, kioldható és robusztus cső alakú nyomatékkulcs forgócsapos rögzítéssel az ipar és a kereskedelem számára
    Kialakítás:
    A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
    Melléklet. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltoztatáshoz a rögzítőszerszámot át kell helyezni)
    Csapkatartó Ø 16 mm
    Gyári kalibrációs mérőeszköz: 32 mm (Ø 16 mm)
    Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
    Új, ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási tartásának megfelelően kialakítva
    Jól látható és tapintható kézközpontosító, valamint kalibrációs segédeszköz a fogantyú közepén
    Dupla skála N-m / lbf-ft nóniussal (N-m), megnövelt látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
    Nóniussal az N-m fő skála számára a köztes skálaértékek beállításához; Lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
    A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
    A skála vonal közvetlenül a skála felett helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
    A skála keretébe integrált és a látóablakon keresztül kopás ellen védett egységfelirat
    Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
    Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.

    Jellemző:

    • A működtető mérete [metrikus]: 16 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Tárolás: Műanyag doboz
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Sorozatgyártás
      • Feldolgozás
      • Karbantartás és javítás
    • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
    • Teljes magasság [mm]: 44 mm
    • Teljes hossz [mm]: 492,3 mm
    • Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 32 mm
    • Kalibrációs hossz [mm]: 492,3 mm
    • Anyag: Acélcsöves szerkezet
    • Nm: 1 Nm
    • Precíziós: +/- 3 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító: Tűzár
    • Skálabeosztás: 10
    • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
    • Skála típusa: Kettős
    • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Építőipari és haszongépjárművek
      • Katonai
      • Energetika
      • Műszaki gépészet
      • Haszonjárművek
      • Szolgáltatás
      • Mezőgazdaság
      • Olaj és gáz
      .

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz