NyomatékkulcsTorcoFix SE 60-300 Nm

Cikkszám: 3278557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3278557
    EAN / GTIN 4010886962411
    Gyártó száma 3278557
    L-szám L60160 5441

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban
    Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kereskedelem számára
    Kialakítás:
    A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
    Inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltoztatáshoz cserélhető behelyezőszerszám)
    Téglalap alakú 14x18 mm-es foglalat, inkl. Kidobó segédeszköz
    Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
    Új, ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakítva
    Jól látható és tapintható kézközpontosító segédeszköz, valamint kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
    Kettős skála N-m / lbf-ft nóniussal (N-m), megnagyobbított látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
    Nóniussal az N-m főskála számára a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
    A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
    A skála vonal közvetlenül a skála felett helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
    A skála keretébe integrált és a látóablakon keresztül kopás ellen védett egységfelirat,
    Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
    Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.

    Jellemző:

    • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Tárolás: Műanyag doboz
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Sorozatgyártás
      • Feldolgozás
      • Karbantartás és javítás
    • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
    • Teljes magasság [mm]: 44 mm
    • Teljes hossz [mm]: 570 mm
    • Kalibrációs hossz [mm]: 502,3 mm
    • Anyag: Acélcsőszerkezet kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
    • Nm: 1 Nm
    • Precíziós: +/- 3 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító: reteszelőzár
    • Skálabeosztás: 10
    • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
    • Skála típusa: Kettős
    • Stichméret [metrikus]: 25.0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Építőipari és haszongépjárművek
      • Katonai
      • Energetika
      • Műszaki gépészet
      • Haszonjárművek
      • Szolgáltatás
      • Mezőgazdaság
      • Olaj és gáz
      .

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz