NyomatékkulcsTorcoFix SE 20-100 Nm

Cikkszám: 3278522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3278522
EAN / GTIN 4010886962381
Gyártó száma 3278522
L-szám L60160 5703

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes foglalattal az ipar és a kézműipar számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Vezérelt jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltoztatáshoz cserélhető behelyezőszerszám)
Téglalap alakú foglalat 9x12 mm, inkl. Kidobó segédeszköz
Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Új ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakítva
Jól látható és tapintható kézközpontosító segédeszköz, valamint kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
Kettős skála N-m / lbf-ft nóniussal (N-m), megnagyobbított látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
Nóniussal az N-m főskála számára a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
A skála vonal közvetlenül a skála felett helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
A skála keretébe integrált és a látóablakon keresztül kopás ellen védett egységfelirat,
Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Sorozatgyártás
    • Feldolgozás
    • Karbantartás és javítás
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes magasság [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 378 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 310,3 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
  • Nm: 0,5 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Biztosító: reteszelőzár
  • Skálabeosztás: 5
  • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari
    • Építőipari és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energetika
    • Műszaki gépészet
    • Haszonjárművek
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    .

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz