NyomatékkulcsTorcoFix TF-K550 3/4″ 110-550 Nm

Cikkszám: 3278492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3278492
    EAN / GTIN 4010886962350
    Gyártó száma 3278492

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Vezérelt csavarhúzás 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft tartományban
    Elhelyezhető, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
    Kialakítás:
    A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
    Melléklet. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
    Vezérelt jobb- és balkezes meghúzáshoz (irányváltáshoz fordított négyzet)
    3/4″ átmenő négyzet csapzárral
    Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
    Új ergonomikus fogantyú,
    Jól látható és tapintható kézközpontosító és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
    Dupla N-m / lbf-ft skála vernierrel (N-m), megnagyobbított látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
    N-m főskála vernier skálával a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
    A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
    A skála vonal közvetlenül a skála fölött helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
    A skála keretébe integrált egységfelirat, amely a látóablakon keresztül a kopás ellen is védett,
    Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
    Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.

    Jellemző:

    • Távolság ház - négyzetes középpont: 34,5 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
    • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
    • Fogak száma: 36
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Tárolás: Karton
    • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Készítés
      • Karbantartás
    • Teljes szélesség [mm]: 69 mm
    • Teljes magasság [mm]: 51 mm
    • Teljes hossz [mm]: 965 mm
    • Kalibrációs hossz [mm]: 863,8 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 69,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 31 mm
    • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
    • Nm: 1 Nm
    • Precíziós: +/- 3 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Visszahajlási szög: 10 °
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Tűzár
    • Skálabeosztás: 10
    • Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
    • Skála típusa: Kettős
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipar
      • Építőipar és kereskedelem
      • Fogyasztók
      • Energetika
      • Gépgyártás
      • Műhely
      • Szerviz
      • Szolgáltatás
      • Mezőgazdaság
      • Olaj és gáz
      • Közművek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz