NyomatékkulcsTorcoFix TF-K100 1/2″ 20-100 Nm

Cikkszám: 3278379
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Maximális nyomaték 100 Nm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3278379
EAN / GTIN 4010886962312
Gyártó száma 3278379
L-szám L60160 5980

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival, négyszögletes meghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3 % maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4 %
Melléklet. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
Vezérelt jobb és bal oldali meghúzáshoz (fordított négyszög az irányváltáshoz)
1/2″ gombafejű fordított négyszög golyós zárral
Rugalmas, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Új ergonomikus fogantyú,
Jól látható és tapintható kézközpontosító és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén
Dupla N-m / lbf-ft skála vernierrel (N-m), megnagyobbított látóablak véd a kopástól és szennyeződéstől
N-m főskála vernier skálával a köztes skálaértékek beállításához; lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül
A skála függőleges igazítása, a nyomaték beállítása ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas
A skála vonal közvetlenül a skála fölött helyezkedik el, megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák)
A skála keretébe integrált egységfelirat, amely a látóablakon keresztül a kopás ellen is védett,
Precíz rugós kioldó mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál
Elgördülés elleni védelemmel, megakadályozza az elgurulást a nyomatékérték elérésekor. Gördülésgátló, megakadályozza, hogy a szerszám elguruljon, amikor leteszik.

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 22 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Gombafej
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Fogak száma: 48
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Készítés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 52 mm
  • Teljes magasság [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 400 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 313,3 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 44,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 36 mm
  • Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
  • Nm: 0,5 Nm
  • Precíziós: +/- 3 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 7,5 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skálabeosztás: 5
  • Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
  • Skála típusa: Kettős
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipar
    • Építőipar és kereskedelem
    • Fogyasztók
    • Energetika
    • Gépgyártás
    • Műhely
    • Szerviz
    • Szolgáltatás
    • Mezőgazdaság
    • Olaj és gáz
    • Közművek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz