Kúpos hüvely, hengeres belső kúppal 4/45

Cikkszám: 327492 4/45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK/külső ⌀ B Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A 54 mm
Hossz C 42 mm
Teljes hossz L 50 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327492 4/45
EAN / GTIN 4067263558446
Gyártó száma 327492 4/45

Leírás

Kivitel:

Köszörült kúpos hüvely a Morse kúpos szárának a hengeres befogóba való átalakításához esztergatokmányban vagy a szorítópatronos befogóban. A váll megakadályozza az axiális elmozdulást a szerszámbefogóban.

Alkalmazható:

327455; 327465 sz. Röhm CoAE homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Esztergatokmányban való használat, a szorítópofák kiesztergálása/köszörülése esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz