Menesztőtárcsa HM lapkákkal Balos forgás 60

Cikkszám: 327482 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogókör ⌀ A 58 mm
Külső ⌀ B 60 mm
Hossz C 30 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 16 mm
Lapkák száma 6
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327482 60
EAN / GTIN 4067263558347
Gyártó száma 327482 60

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsák cserélhető keményfém menesztőlapkákkal.

Alkalmazható:

327455327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhm rendszerrel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz