Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Jobbos forgás, Munkatartomány ⌀: 13-24mm

Cikkszám: 327470 13-24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkatartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkatartomány ⌀ 13 mm - 24 mm
Befogókör ⌀ A 12 mm
Hossz C 36 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 6 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327470 13-24
EAN / GTIN 4067263558187
Gyártó száma 327470 13-24

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, közvetlen fogazással, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhm rendszerrel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz